Referanser
Festo:QST-V0-G1/4-12
Rubix:491672
Produsent:186341
EAN:4052568041274

Teknisk sammendrag
| Materiale | brass (screwed trunnion);pbt-reinforced (housing) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 1/4 |
Dokumenter
Produktinformasjon : T-instickskoppling, QST-V0-G1/4-12 - 186341 - FESTO
Push-in T-fitting QST-V0-G1/4-12 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=8,8 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 63,9 g |
|---|---|
| Materiale | brass (screwed trunnion);pbt-reinforced (housing) |
| Tilkobling 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 12 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
259,18 kr Eks. mva
/ stykk
323,98 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel