Referanser
Festo:QST3-G3/8-10-8
Rubix:491550
Produsent:186219
EAN:4052568040239

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 3/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Fördelningskopplingar, QST3-G3/8-10-8 - 186219 - FESTO
Multiple Distributor QST3-G3/8-10-8 360° orientable, 4 outlets. Size=Standard, Nominal size=4,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 61,9 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 10 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
123,77 kr Eks. mva
/ stykk
154,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel