Referanser
Festo:QSML-M7-4-100
Rubix:484694
Produsent:130773
EAN:4052568024949

Teknisk sammendrag
| Materiale | body: pbt; release ring: pom; tube seal: nbr; tube clamp: high-alloy stainless steel |
|---|---|
| Tilkobling 1 | m7 metric male thread (with sealing ring) |
Dokumenter
Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, QSML-M7-4-100 - 130773 - FESTO
Push-in L-fitting QSML-M7-4-100 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=100
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 5,99 g |
|---|---|
| Materiale | body: pbt; release ring: pom; tube seal: nbr; tube clamp: high-alloy stainless steel |
| Tilkobling 1 | m7 metric male thread (with sealing ring) |
| Profil | mini |
| Tilkobling 2 | push-in connector for tube od 4 mm |
| Maks temperatur | 80 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 613,00 kr Eks. mva
/ 100 stykk
3 266,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel