Innstikkskobling Festo TCN-M5-PK-4

Barb T-Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:TCN-M5-PK-4
Rubix:483214
Produsent:12432
EAN:4052568021474
TCN-M5-PK-4 Barbed T-fitting

Teknisk sammendrag

Materialesteel, zinc die-cast
Tilkobling 1tubing o,d, 6mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : T-koppling, TCN-M5-PK-4 - 12432 - FESTO


Barbed T-fitting TCN-M5-PK-4 For plastic tubing PAN, PUN, PP, PU, PR, with sealing ring, rotatable. Nominal size=2,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)100x40x20 mm
Vekt7,44 g
Materialesteel, zinc die-cast
Tilkobling 1tubing o,d, 6mm
Tilkobling 2m5
1 016,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 270,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel