Referanser
Festo:QSK-G1/8-8
Rubix:491628
Produsent:186297
EAN:4052568040833

Teknisk sammendrag
| Materiale | brass / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 1/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Självtätande instickskoppling, QSK-G1/8-8 - 186297 - FESTO
Push-in fitting, self-sealing QSK-G1/8-8 male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 23,2 g |
|---|---|
| Materiale | brass / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Tilkobling 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 8 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
64,69 kr Eks. mva
/ stykk
80,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel