Innstikkskobling Festo QSLV3-G1/8-6

Multiple Distributor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSLV3-G1/8-6
Rubix:491565
Produsent:186234
EAN:4052568040383
QSLV3-G1/8-6 Multiple distributor

Teknisk sammendrag

Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1g 1/8
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Fördelningskopplingar, QSLV3-G1/8-6 - 186234 - FESTO


Multiple Distributor QSLV3-G1/8-6 3-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=3,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)44x22x34 mm
Vekt35,33 g
Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1g 1/8
Profilstandard
Tilkobling 26
147,49 kr Eks. mva
/ stykk
184,36 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel