Referanser
Festo:QSL-8H-50
Rubix:484668
Produsent:130747
EAN:4052568024680

Dokumenter
Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, QSL-8H-50 - 130747 - FESTO
Push-in L-connector QSL-8H-50 with push-in sleeve. Size=Standard, Nominal size=4,7 mm, Assembly Position=Any, Container size=50, Design structure=Push/pull principle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 6,68 g |
|---|---|
| Materiale | pbt |
| Tilkobling 1 | 8 mm |
| Profil | qsl |
| Tilkobling 2 | 8 mm |
| Maks temperatur | 80 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 250,50 kr Eks. mva
/ 50 stykk
1 563,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel