Innstikkskobling Festo NPQM-L-Q6-E-P10

Push-In L-Connector

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:NPQM-L-Q6-E-P10
Rubix:503180
Produsent:558777
EAN:4052568055158
NPQM-L-Q6-E-P10 Push-in L-connector

Teknisk sammendrag

Materialebrass, nickel-plated (body); nbr (pipe joint)
Tilkobling 1for tubing od 6 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, NPQM-L-Q6-E-P10 - 558777 - FESTO


Push-in L-connector NPQM-L-Q6-E-P10 Size=Standard, Nominal size=5 mm, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt17 g
Materialebrass, nickel-plated (body); nbr (pipe joint)
Tilkobling 1for tubing od 6 mm
Profilstandard
Tilkobling 2for tubing od 6 mm
Maks temperatur70 °C
300,20 kr Eks. mva
/ 10 stykk
375,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel