Innstikkskobling Festo NPQM-L-Q4-S4-P10

Push-In L-Connector

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:NPQM-L-Q4-S4-P10
Rubix:503184
Produsent:558781
EAN:4052568055196
NPQM-L-Q4-S4-P10 Push-in L-connector

Teknisk sammendrag

Materialenickel-plated brass
Tilkobling 1plug-in socket ø 4 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, NPQM-L-Q4-S4-P10 - 558781 - FESTO


Push-in L-connector NPQM-L-Q4-S4-P10 Size=Standard, Nominal size=3 mm, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt14 g
Materialenickel-plated brass
Tilkobling 1plug-in socket ø 4 mm
Profill-shaped (elbow)
Tilkobling 2for 4 mm o.d. tube
Maks temperatur70 °C
274,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
342,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel