Referanser
Festo:NPQR-DK-G18-Q6
Rubix:6401993
Produsent:8085662
EAN:4052568451042

Teknisk sammendrag
| Materiale | high-alloy stainless steel (housing, guard ring, release ring, tubing clamp);fpm (tubing seal);ppsu (thrust ring) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | 1/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Instickskoppling, NPQR-DK-G18-Q6 - 8085662 - FESTO
Plug-in connector NPQR-DK-G18-Q6 plug-in connector NPQR-DK-G18-Q6 Design stainless steel; Straight form; With internal hexagon; Thread G1/8; For hose with outside diameter of 6 mm; Quantity per pack 1 unit
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale | high-alloy stainless steel (housing, guard ring, release ring, tubing clamp);fpm (tubing seal);ppsu (thrust ring) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | 1/8 |
| Profil | npqr |
| Tilkobling 2 | 6 mm |
| Maks temperatur | 150 °C |
| Type | plug-in fitting |
| Slange diameter | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
164,31 kr Eks. mva
/ stykk
205,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel