Innstikkskobling Festo QS-V0-1/4-12

Push-in Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QS-V0-1/4-12
Rubix:488239
Produsent:160505
EAN:4052568035549
QS-V0-1/4-12 Push-in fitting

Teknisk sammendrag

Materialepbt-reinforced (housing);brass (screwed trunnion)
Tilkobling 1r 1/4
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Instickskoppling, QS-V0-1/4-12 - 160505 - FESTO


Push-in fitting QS-V0-1/4-12 male thread with external Hexagon. Nominal size=6,7 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt45 g
Materialepbt-reinforced (housing);brass (screwed trunnion)
Tilkobling 1r 1/4
Profilstandard
Tilkobling 212
133,69 kr Eks. mva
/ stykk
167,11 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel