Referanser
Festo:QSLV2-G1/4-10
Rubix:491560
Produsent:186229
EAN:4052568040338

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 1/4 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Fördelningskopplingar, QSLV2-G1/4-10 - 186229 - FESTO
Multiple Distributor QSLV2-G1/4-10 2-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=5,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 81x29x55 mm |
|---|---|
| Vekt | 78 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Tilkobling 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 10 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
134,55 kr Eks. mva
/ stykk
168,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel