Referanser
Festo:QSMF-M5-3
Rubix:486191
Produsent:153309
EAN:4052568033736

Dokumenter
Produktinformasjon : Instickskoppling, QSMF-M5-3 - 153309 - FESTO
Push-in fitting QSMF-M5-3 female thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=1,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 70x20x10 mm |
|---|---|
| Vekt | 4,25 g |
| Materiale | nickel-plated brass |
| Tilkobling 1 | m5 female thread |
| Profil | straight |
| Tilkobling 2 | for tubing od 3 mm |
| Maks temperatur | 80 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
205,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
256,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel