Referanser
Festo:NPQH-D-S8-Q6-P10
Rubix:6283570
Produsent:578306
EAN:4052568060091

Dokumenter
Produktinformasjon : Stickkontakter, NPQH-D-S8-Q6-P10 - 578306 - FESTO
Plug connector NPQH-D-S8-Q6-P10 Size=Standard, Nominal size=5 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 35x12x12 mm |
|---|---|
| Vekt | 12,12 g |
| Materiale | nickel-plated brass |
| Tilkobling 1 | 8 mm |
| Profil | npqh |
| Tilkobling 2 | 6 mm |
| Maks temperatur | 150 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
395,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
493,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel