Innstikkskobling Festo CN-M3-PK-2

Barbed Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CN-M3-PK-2
Rubix:483516
Produsent:15871
EAN:4052568022112
CN-M3-PK-2 Barbed fitting

Teknisk sammendrag

Materialehigh alloy steel
Tilkobling 1tubing o,d, 3mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Rak påstickskoppling, CN-M3-PK-2 - 15871 - FESTO


Barbed fitting CN-M3-PK-2 For plastic tubing PAN, PUN, PP, PU, PR, with sealing ring Nominal size=1,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt0,54 g
Materialehigh alloy steel
Tilkobling 1tubing o,d, 3mm
Tilkobling 2m3
554,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
693,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel