Innstikkskobling Festo QSKL-G3/8-8

Push-in L-Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSKL-G3/8-8
Rubix:491640
Produsent:186309
EAN:4052568040956
QSKL-G3/8-8 Push-in L-fitting, self-sealing

Teknisk sammendrag

Materialepbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Tilkobling 1g 3/8
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Vinklad instickskoppling, QSKL-G3/8-8 - 186309 - FESTO


Push-in L-fitting, self-sealing QSKL-G3/8-8 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)52x20x40 mm
Vekt54,84 g
Materialepbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Tilkobling 1g 3/8
Profilstandard
Tilkobling 28
87,37 kr Eks. mva
/ stykk
109,21 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel