Referanser
Mecaline:860217
Rubix:6293182
EAN:3660338151804



Dokumenter
Produktinformasjon : Giss vibrasjonsdemper 50X64 M10
Av gummi / metall designet for å absorbere støt eller vibrasjoner
Egenskaper
Conical shape for progressive absorbtion, with 1 stud. Working temperature of -45 to +85°C
Bruksområder
These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Modell | 1 threaded rod |
|---|---|
| Materiale | gummi |
| Høyde | 64 mm |
| Ytter diameter (inch) | 50 mm |
| Gjengediameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
409,40 kr Eks. mva
/ stykk
511,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel