Sett med måleskims Bahco 1544
Profesjonell bladføler med 26 blader
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:1544
Rubix:424795
EAN:7311518276560

Dokumenter
Produktinformasjon : Bladsøkere 26 Blad - Bahco 1544
Egenskaper
For justering av generator
Egnet for måling av tykkelse
Egnet for måling av tykkelse
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 100 g |
|---|---|
| Målerange | 1 mm |
| Antall elementer | 26 |
| Materiale | stål |
| Lengde | 100 mm |
| Prseisjon | 0,05 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
181,04 kr Eks. mva
/ stykk
226,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
