Sett med måleskims SKF 729865 B

Bladføler 29 blader SKF

Se teknisk informasjon

Referanser

SKF:729865 B
Rubix:6012778
EAN:7316577079855
brand logo

Teknisk sammendrag

Målerange0.05 mm
Antall elementer29
Materialesteel (cage)
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : BLADSØKER KALIBRE.2595-5A


SKF Feeler Gauges 729865 B are designed to measure clearances. A typical application is to measure the internal clearance of spherical roller bearings during the mounting process. The 729865 B consists of 29 blades of 200 mm (8 in.) in a steel cage.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Målerange0.05 mm
Antall elementer29
Materialesteel (cage)
Lengde200 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel