Sett med måleskims SKF 729865 A

Bladføler SKF

Se teknisk informasjon

Referanser

SKF:729865 A
Rubix:6012779
EAN:7316577079848
brand logo

Teknisk sammendrag

Målerange0.3 mm
Antall elementer13
Materialesteel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 729865 A FEELER GAUGE SKF


SKF Feeler Gauges 729865 A are designed to measure clearances. A typical application is to measure the internal clearance of spherical roller bearings during the mounting process. The 729865 A consists of 13 blades of 100 mm (4 in.) in a plastic cover.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Målerange0.3 mm
Antall elementer13
Materialesteel
Lengde100 mm
Prseisjonblade thickness tolerance: ±0,003 to ±0,007 (depending on blade thickness).
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel