Trykkregulator Festo VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4N-S1

Pressure regulator

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4N-S1
Rubix:505475
Produsent:571288
EAN:4052568217693
VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4N-S1 Proportional pressure regulator

Teknisk sammendrag

Min. service trykk0 bar
Maks service trykk10 bar
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Tryckreglerande proportionalventil, VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4N-S1 - 571288 - FESTO


Proportional pressure regulator VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4N-S1 Nominal diameter, pressurisation=8 mm, Nominal diameter, exhaust=7 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Proportional pressure regulator VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4N-S1 571288

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt684,4 g
Min. service trykk0 bar
Maks service trykk10 bar
10 120,83 kr Eks. mva
/ stykk
12 651,04 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel