Referanser
Festo:SFAM-90-15000L-M-2SA-M12
Rubix:505862
Produsent:573350
EAN:4052568007874

Dokumenter
Produktinformasjon : Flödesgivare, SFAM-90-15000L-M-2SA-M12 - 573350 - FESTO
Flow sensor SFAM-90-15000L-M-2SA-M12 Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=(* Flow rate , * Consumption), Direction of flow=(* Unidirectional, * From left to right)
Flow sensor SFAM-90-15000L-M-2SA-M12 573350
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1879,1 g |
|---|---|
| Min. service trykk | 0 bar |
| Maks service trykk | 16 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
15 073,74 kr Eks. mva
/ stykk
18 842,18 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel