Referanser
Festo:MA-50-2,5-1/4-EN
Rubix:489059
Produsent:162837
EAN:4052568036614

Teknisk sammendrag
| Type | pressure gauge |
|---|---|
| Min. service trykk | 0 bar |
| Maks service trykk | 2.5 bar |
Dokumenter
Produktinformasjon : Manometer, MA-50-2,5-1/4-EN - 162837 - FESTO
Pressure gauge MA-50-2,5-1/4-EN With display unit in bar and psi. Indicating range [bar]=0 - 2,5 bar, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=50, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 55x55x55 mm |
|---|---|
| Vekt | 82,28 g |
| Type | pressure gauge |
| Min. service trykk | 0 bar |
| Maks service trykk | 2.5 bar |
| Materiale | abs (housing);ps (inspection window);brass (screwed trunnion) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
236,15 kr Eks. mva
/ stykk
295,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel