Roterende spiss med konisk tange GISS Cutline 844322
Precision revolving live centres
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:844322
Rubix:6292962
EAN:3660338069192

Dokumenter
Produktinformasjon : Cutline Senterspiss Roterende f/dreiebenk MK 3 Ø 49mm Lengde 163mm
Taper 60°.
.
For precise positioning on CNC and conventional lathes. .
Precision rectification. Drop forged.
For precise positioning on CNC and conventional lathes. .
Precision rectification. Drop forged.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Konisk skaft | cm3 |
|---|---|
| Tupp vinkel | 60 ° |
| Tupp diameter | 22 mm |
| Konsentrering | 0.003 mm |
| Total lengde | 163 mm |
| Tupp lengde | 29 mm |
| Hus diameter | 49 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 876,43 kr Eks. mva
/ stykk
8 595,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel