Roterende spiss med konisk tange GISS Cutline 847246
Long point live centres
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:847246
Rubix:6342932
EAN:3660338086076

Dokumenter
Produktinformasjon : 847246 REVOLVING LATHE CENTRE - PROFILED - EXTENDED POINT Taper shank 5
Drop-forged, rectified TAPER SHANK. High concentricity.
.
Continuous lubrication. Provides more space for the tool whilst giving the operator more visibility.
Continuous lubrication. Provides more space for the tool whilst giving the operator more visibility.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Konisk skaft | 5 |
|---|---|
| Tupp diameter | 30 mm |
| Konsentrering | 0.003 mm |
| Total lengde | 245 mm |
| Tupp lengde | 49 mm |
| Hus diameter | 58 mm |
| Kapasitet lengde | 60 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
21 332,96 kr Eks. mva
/ stykk
26 666,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel