Roterende spiss med konisk tange GISS Cutline 844567
Precision revolving live centre for copy
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:844567
Rubix:6292963
EAN:3660338069222

Dokumenter
Produktinformasjon : Cutline Senterspiss Roterende f/dreiebenk MK 3 Ø 49mm Lengde 174mm
Ideal for turning small pieces and for machining of end parts of the piece.
.
For precise positioning on CNC and conventional lathes. .
Precision rectification. Drop forged.
For precise positioning on CNC and conventional lathes. .
Precision rectification. Drop forged.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Konisk skaft | cm3 |
|---|---|
| Tupp diameter | 22 mm |
| Konsentrering | 0.003 mm |
| Total lengde | 174 mm |
| Tupp lengde | 38 mm |
| Hus diameter | 49 mm |
| Kapasitet lengde | 47 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 304,92 kr Eks. mva
/ stykk
9 131,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel