Fresedorn for roterende verktøy Pramet 100A06R-S90AD16E-C

Pramet Milling Cutter

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Pramet:100A06R-S90AD16E-C
Rubix:6018014
EAN:3603602955333
brand logo

Teknisk sammendrag

Dimensjon A100 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : FRÄSHÅLLARE SKRUV INF. - 100A06R-S90AD16E-C - PRAMET


Available in large range of radius & geometies including aluminium specific inserts and high feed inserts
Shoulder mill with positve/negative geometry which utilises 6 off ADMX 1606.. or ADEX 1606.. single-sided inserts, cutting diameter 100mm with 90° approach angle and 32mm connection bore according to DIN 8030-A, 50mm protrusion length, through coolant and differential pitch for copy milling, shallow shoulder milling, shallow slot milling, ramping, helical milling, plunge milling and progressive plunge milling with a maximum depth of cut of 13.0mm

Egenskaper

Force AD Indexable end mills
Takes medium insert with 11mm edge length ADMX 11T3
Low cutting forces thanks to positive geometry
Can ramp, plunge, interpolate

Bruksområder

Works on wide range of materials

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjon A100 mm
Dornens diameter32 mm
Klammer diameter45 mm
10 120,66 kr Eks. mva
/ stykk
12 650,83 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel