Fresedorn for roterende verktøy Pramet 50A07R-S90AD11E-C

Pramet Milling Cutter

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Pramet:50A07R-S90AD11E-C
Rubix:6018015
EAN:3603602955470
brand logo

Teknisk sammendrag

Dimensjon A50 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : FRÄSHÅLLARE SKRUV INF. - 50A07R-S90AD11E-C - PRAMET


Available in large range of radius & geometies including aluminium specific inserts and high feed inserts
Shoulder mill with positve/negative geometry which utilises 7 off ADMX 11T3.. or ADEX 11T3.. single-sided inserts, cutting diameter 50mm with 90° approach angle and 22mm connection bore according to DIN 8030-A, 40mm protrusion length, through coolant and differential pitch for copy milling, shallow shoulder milling, shallow slot milling, ramping, helical milling, plunge milling and progressive plunge milling with a maximum depth of cut of 9.0mm

Egenskaper

Force AD Indexable end mills
Takes medium insert with 11mm edge length ADMX 11T3
Low cutting forces thanks to positive geometry
Can ramp, plunge, interpolate

Bruksområder

Works on wide range of materials

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjon A50 mm
Dornens diameter22 mm
Klammer diameter18 mm
6 864,81 kr Eks. mva
/ stykk
8 581,01 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel