Jakke med høy synlighet Portwest S427YERM

PORTWEST S427 7 IN 1 HI-VIS COAT

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Portwest:S427YERM
Rubix:6015577
Produsent:S427YERM
EAN:5036108154180
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargegul
Størrelsem
Klasse EN204713
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Hi-Vis Breathable 7-in-1 Traffic Jacket, Yellow, Size M - S427YERM - PORTWEST


The highly innovative 7 in 1 jacket is adaptable for any situation that may arise. Waterproof and breathable to the highest EN Standards, the jacket has multiple features and benefits such as ample storage space, a concealed hood and a fleece lined collar.

Egenskaper

•CE certified|•Waterproof and breathable with taped seams to prevent water penetration|•Extremely water resistant fabric finish, water beads away from fabric surface|•Reflective tape for increased visibility|•Jacket can be worn seven ways for multi use|•Two-way zip for quick and easy access|•13 pockets for ample storage|•Phone pocket|•Radio loop for easy clipping of a radio|•Interactive inner garment

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargegul
Størrelsem
Klasse EN204713
Hovedmaterialetpolyester
Sekundær fargeingen sekundærfarge
Vekt190 g/m²
Materiale100% polyester mesh (outer jacket);65% polyester (inner jacket);35% cotton (inner jacket)
1 606,83 kr Eks. mva
/ stykk
2 008,54 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse