Jakke med høy synlighet Helly Hansen 71372_369-XL

ICU VINTERJAKKE

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Helly Hansen:71372_369-XL
Rubix:6255290
Produsent:71372_369-XL
EAN:7040055684780
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargegul
Størrelsexl
Sekundær fargesvart

Dokumenter

Produktinformasjon : ICU Vinter Jakke Gul/Ebony XL - HELLYHAN


Stay visible, comfortable and protected with the new ICU Winter Jacket. Packed with features such as 3M reflectives, Primaloft® insulation and H2Flow™ this jacket will not let you down.
Fiber Content : Main: 100% Polyester - 215 g. | Second fabric: 100% Polyamide - 235 g. | Lining: 100% Polyamide - 58 g. | Insulation: Primaloft Black Eco - 133 g. in body & 100 g. in sleeves.

Egenskaper

EN ISO 20471 CL 3: size L -> | EN ISO 20471 CL 2: size S - M | EN 343 3,1 | EN 342 0,343 m²K/W w/pants 71494 & 71495 | Air permeability cl 3 | Helly Tech® Performance | Primaloft® Black Eco Insulation | Life Pocket™ | H2Flow™ | 3M reflex | YKK® zipper | Fully taped construction | Fully adjustable hood |Detachable hood |Collar with adjustment at center back | Inner pocket | Zip ventilation under arms | Elastic wrist gaiters

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargegul
Størrelsexl
Sekundær fargesvart
4 033,19 kr Eks. mva
/ stykk
5 041,49 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse