Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 490318113399XL
Varseljakke dame (4903)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:490318113399XL
Rubix:6259825
EAN:7330509587140

Produktinformasjon : Varseljakke dame (4903), Gul/Svart, XL - 490318113399XL
Denne lette varseljakken til dame kommer med høy krage og avtakbar ID-kort-lomme. Jakken er ufôret og laget så du synes fra alle vinkler med taktisk plasserte reflekser og varselfarger. Det slitesterke, lette og vannavvisende materialet i denne jakken gir garantert høy komfort. Den er kortere foran for god bevegelsesfrihet og lengre bak for bedre beskyttelse av ryggen. Jakken tåler industrivask. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 synlighetsklasse (verneklær med høy synlighet).
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | varseljakke dame gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel