Referanser
Festo:PLN-16X2-BL
Rubix:503004
Produsent:558210

Produktinformasjon : Slang, PLN-16X2-BL - 558210 - FESTO
Plastic tubing PLN-16X2-BL 558210
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 12 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 16 mm |
| Farge | blå |
| Materiale | polyethylene |
| Hjulhøyde | 50 m |
| Min. service trykk | -0.95 bar |
| Minimum temperatur | -30 °C |
| Maks temperatur | 80 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 438,50 kr Eks. mva
/ 50 Meter
8 048,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel