Slange Mecaline 785585

POLYURETHANE TUBING (PU)

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:785585
Rubix:6332668
EAN:3660338032387
CALIBRATED TUBES POLYURETHANE 8X5

Teknisk sammendrag

Inner diameter5.5 mm
Ytter diameter (inch)8 mm
Fargegul
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 785585-CALIBRATED TUBES POLYURETHANE 8X5 25M YELLOW


MECALINE Polyurethane tubings Shore 98 A, flexible translucent or coloured with great flexibility with very good flexibility and high dimensional accuracy. These tubes are particularly indicated for the pneumatic market, when a tight bending radius is needed for installation in narrow cabinets, Temperature range: from -40°C to +60°C.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter5.5 mm
Ytter diameter (inch)8 mm
Fargegul
Materialepu
Hjulhøyde25 m
Minimum temperatur-40 °C
Maks temperatur60 °C
2 158,32 kr Eks. mva
/ stykk
2 697,90 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel