Referanser
Mecaline:846338
Rubix:6332580
EAN:3660338081705

Dokumenter
Produktinformasjon : 846338-CALIBRATED TUBES POLYAMIDE 4X2,7 BLACK
MECALINE Polyamide tubes made from high performance long chain polyamides for industrial and automotive applications. Broad chemical compatibility. Resistant to many aggressive liquids. Excellence in mechanical qualities.Temperature range: from -60°C to +130°C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 2.7 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 4 mm |
| Farge | svart |
| Materiale | pa |
| Hjulhøyde | 100 m |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 465,99 kr Eks. mva
/ stykk
4 332,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel