Nylonhjul med tange Pferd Tools PNG 10050/6 A 180

POLINOX® shaft-mounted wheels PNG 10050/6 A 180

Se teknisk informasjon

Referanser

Pferd Tools:PNG 10050/6 A 180
Rubix:6014477
Produsent:44669180
EAN:4007220499597
PFERD POLINOX® mounted grinding wheel PNG 10050/6 A 180

Teknisk sammendrag

Ytter diameter (inch)100 mm
Korn80
Stav diameter6 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : POLINOX-STIFT PNG 10050.6 A 180 - 44669180 - PFERD


Made of several strips of corrugated non woven material, wound around a common core.
The wavy structure of the non woven material permits seamless brush matting of surfaces. Abrasives: A = Aluminium oxide SiC = Silicon carbide The maximum permissible peripheral speed is 32 m/s.
For safety reasons, the maximum permitted rotational speed indicated must never be exceeded

Teknisk informasjon


Egenskaper
Ytter diameter (inch)100 mm
Korn80
Stav diameter6 mm
Lengde40 mm
2 717,45 kr Eks. mva
/ 5 stykk
3 396,81 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel