Referanser
Bahco:BP420M
Rubix:422667
EAN:7314150134618

Dokumenter
Produktinformasjon : SLIPESTIFT KONISK Ø25MM - BP420M
Egenskaper
•Abrasive wheel
2 units in a blister
2 units in a blister
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 55 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 25 mm |
| Korn | grov |
| Stav diameter | 6 mm |
| Maks hastighet | 32.7 m/s |
| Farge | blå |
| Lengde | 67 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
46,06 kr Eks. mva
/ stykk
57,58 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
