Referanser
Pferd Tools:PNL 8025/6 A 280
Rubix:6015694
Produsent:44658028
EAN:4007220893005

Produktinformasjon : POLINOX PNL 8025/6 A 280 - 44658028 - PFERD
Made of radially arranged flaps of non-woven abrasive material. A long tool life is achieved through the dense packing of the flaps.
Bruksområder
Roughening;Deburring;Surface work;Cleaning;Structuring;Fine grinding in multiple steps
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
|---|---|
| Korn | 280 |
| Stav diameter | 6 mm |
| Farge | brun |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
