Referanser
INA:TSHE20-XL-N
Rubix:173152
Produsent:0009785900000
EAN:4012802818932


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 20 mm |
|---|---|
| Feste senter-senter avstand | 50.8 mm |
| Akselhøyde | 33.3 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : TSHE20-XL-N INA
Plummer block housing units TSHE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, T seals
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 20 mm |
|---|---|
| Feste senter-senter avstand | 50.8 mm |
| Akselhøyde | 33.3 mm |
| Materiale | cast iron |
| Total bredde kulelager | 32 mm |
| Ytter diameter (inch) | 33 mm |
| Dianeter på feste hull | 8 mm |
| Høyde | 64 mm |
| Lengde | 65 mm |
| Serie | tshe..-xl-n |
| Antall hull | 2 |
| Basic static load, radial - C0r | 6600 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 13600 N |
| Bredde | 32 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 889,45 kr Eks. mva
/ stykk
2 361,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel