Lagerhus FAG UCPA204-J7

Plummer block housing unit

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Erstattet ref.:-T-UCPA204
FAG:UCPA204-J7
Rubix:6244339
Produsent:0821637230000
EAN:4047643337519
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter20 mm
Feste senter-senter avstand52 mm
Akselhøyde30.2 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : UCPA204-J7 FAG


Plummer block housing units UCPA, cast iron housing, with short base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt610 g
Inner diameter20 mm
Feste senter-senter avstand52 mm
Akselhøyde30.2 mm
Materialebody: gray cast iron (cast iron); bearing: bearing steel; cage: polyamide (nylon)
Total bredde kulelager31 mm
Ytter diameter (inch)47 mm
Dianeter på feste hull10 mm
Høyde62 mm
Lengde76 mm
Serieucpa
Vekt0.61 kg
Basic static load, radial - C0r6600 N
Basic dynamic load, radial - Cr13600 N
Bredde31 mm
759,00 kr Eks. mva
/ stykk
948,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel