Referanser
INA:PSHEY50-XL-N
Rubix:171655
Produsent:0009490350000
EAN:4012802802535


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 50 mm |
|---|---|
| Feste senter-senter avstand | 101.6 mm |
| Akselhøyde | 57.2 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : PSHEY50-XL-N INA
Plummer block housing units PSHEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, P seals
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 50 mm |
|---|---|
| Feste senter-senter avstand | 101.6 mm |
| Akselhøyde | 57.2 mm |
| Materiale | cast iron |
| Total bredde kulelager | 54 mm |
| Ytter diameter (inch) | 135 mm |
| Dianeter på feste hull | 16 mm |
| Høyde | 115 mm |
| Lengde | 135 mm |
| Serie | pshey..-xl-n |
| Antall hull | 2 |
| Basic static load, radial - C0r | 23200 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 37500 N |
| Bredde | 54 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 233,69 kr Eks. mva
/ stykk
4 042,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel