Lagerhus INA RSHEY55-XL

Plummer block housing unit

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

INA:RSHEY55-XL
Rubix:172365
Produsent:0009491670000
EAN:4012802802368
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter55 mm
Feste senter-senter avstand118 mm
Akselhøyde64 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : RSHEY55-XL INA


Plummer block housing units RSHEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, R seals

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter55 mm
Feste senter-senter avstand118 mm
Akselhøyde64 mm
Materialecast iron
Total bredde kulelager60 mm
Ytter diameter (inch)150 mm
Dianeter på feste hull16 mm
Høyde125 mm
Lengde150 mm
Seriershey..-xl
Antall hull2
Basic static load, radial - C0r29000 N
Basic dynamic load, radial - Cr46000 N
Bredde60 mm
4 178,64 kr Eks. mva
/ stykk
5 223,30 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel