Referanser
INA:PSHEY12-XL
Rubix:171646
Produsent:0009493290000
EAN:4012802802092


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 12 mm |
|---|---|
| Feste senter-senter avstand | 47 mm |
| Akselhøyde | 30.2 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : PSHEY12-XL INA
Plummer block housing units PSHEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, P seals
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 12 mm |
|---|---|
| Feste senter-senter avstand | 47 mm |
| Akselhøyde | 30.2 mm |
| Materiale | cast iron |
| Total bredde kulelager | 30 mm |
| Ytter diameter (inch) | 63 mm |
| Dianeter på feste hull | 8 mm |
| Høyde | 57 mm |
| Lengde | 63 mm |
| Serie | pshey..-xl |
| Antall hull | 2 |
| Basic static load, radial - C0r | 4750 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 10100 N |
| Bredde | 30 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 261,67 kr Eks. mva
/ stykk
1 577,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel