Referanser
Timken:E-P2B-TRB-65MM
Rubix:516547
Produsent:E-P2B-TRB-65MM
EAN:0053893775487


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 65 mm |
|---|---|
| Feste senter-senter avstand | 219.08 mm |
| Akselhøyde | 41.28 mm |
Produktinformasjon : E-P2B-TRB-65MM TIMKEN
Type E tapered roller bearing Mounted Bearings are available in a wide variety of sizes and configurations to meet the requirements of demanding applications. Metric sizes also are available in shaft diameters ranging from 35 mm to 125 mm.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 65 mm |
|---|---|
| Feste senter-senter avstand | 219.08 mm |
| Akselhøyde | 41.28 mm |
| Total bredde kulelager | 73.03 mm |
| Ytter diameter (inch) | 125.6 mm |
| Klamring | 102.87 mm |
| Dianeter på feste hull | 15.88 mm |
| Høyde | 145.26 mm |
| Lengde | 266.7 mm |
| Pakning | dubbel-lip afdichting (timken double-lip seals) |
| Serie | trb (tapered roller bearing) / type e |
| Vekt | 12.7 kg |
| Antall hull | 2 |
| Basic static load, radial - C0r | 240203.97 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 51599.37 N |
| Bredde | 101.6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel