Referanser
INA:RASEY20-TV-VA-HLA
Rubix:171832
Produsent:0519810920000
EAN:4054366719812


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 20 mm |
|---|---|
| Feste senter-senter avstand | 95 mm |
| Akselhøyde | 33.3 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : RASEY20-TV-VA-HLA INA
Plummer block housing unit RASEY..-TV-VA, RIBB plastic
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 65,5x127x40 mm |
|---|---|
| Vekt | 295 g |
| Inner diameter | 20 mm |
| Feste senter-senter avstand | 95 mm |
| Akselhøyde | 33.3 mm |
| Materiale | plastic |
| Total bredde kulelager | 38 mm |
| Ytter diameter (inch) | 127 mm |
| Dianeter på feste hull | 11 mm |
| Høyde | 65.5 mm |
| Lengde | 127 mm |
| Serie | rasey..-tv-va |
| Antall hull | 2 |
| Basic static load, radial - C0r | 6300 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 12300 N |
| Bredde | 38 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 085,15 kr Eks. mva
/ stykk
5 106,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel