Referanser
INA:PSHE17-XL
Rubix:171631
Produsent:0008309840000
EAN:4012802792126


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 17 mm |
|---|---|
| Feste senter-senter avstand | 47 mm |
| Akselhøyde | 30.2 mm |
Produktinformasjon : PSHE17-XL INA
Plummer block housing units PSHE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 17 mm |
|---|---|
| Feste senter-senter avstand | 47 mm |
| Akselhøyde | 30.2 mm |
| Materiale | cast iron |
| Total bredde kulelager | 30 mm |
| Ytter diameter (inch) | 28.4 mm |
| Høyde | 57 mm |
| Lengde | 63 mm |
| Serie | pshe..-xl |
| Antall hull | 2 |
| Basic static load, radial - C0r | 4750 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 10100 N |
| Bredde | 18 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 363,90 kr Eks. mva
/ stykk
1 704,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel