Lagerhus INA PASE25-TV-FA125.5

Plummer block housing unit

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:PASE25-TV-FA125.5
Rubix:171408
Produsent:0573380190000
EAN:4012802832044
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter25 mm
Feste senter-senter avstand105 mm
Akselhøyde36.5 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : PASE25-TV-FA125.5 INA


Plummer block housing unit PASE..-TV, RIBB plastic

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)71x140,5x25 mm
Vekt370 g
Inner diameter25 mm
Feste senter-senter avstand105 mm
Akselhøyde36.5 mm
Materialesteel
Total bredde kulelager21.4 mm
Ytter diameter (inch)140.5 mm
Klamring7.5 mm
Dianeter på feste hull11.5 mm
Monteringsform2-bolt base / screw mounted (slots or threaded holes)
Høyde71 mm
Lengde140.5 mm
Pakningseals on both sides (npp lip seals)
Smøringrelubricatable (lubrication nipple 1/4-28 unf supplied)
Seriepase..-tv
Vekt0.37 kg
Antall hull2
Basic static load, radial - C0r7800 N
Basic dynamic load, radial - Cr14000 N
Bredde71 mm
2 229,39 kr Eks. mva
/ stykk
2 786,74 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel