Referanser
NSK:UCP212D1
Rubix:150227
Produsent:UCP212D1 N
EAN:00029176543746


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 60 mm |
|---|---|
| Feste senter-senter avstand | 184 mm |
| Akselhøyde | 69.8 mm |
Produktinformasjon : UCP212D1 X AS3S5 NSK
Pillow block unit NSK
Bruksområder
Normal Engineering Bearing Applications
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4700 g |
|---|---|
| Inner diameter | 60 mm |
| Feste senter-senter avstand | 184 mm |
| Akselhøyde | 69.8 mm |
| Materiale | cast iron housing; bearing insert: bearing steel (gcr15) |
| Total bredde kulelager | 65.1 mm |
| Ytter diameter (inch) | 184 mm |
| Dianeter på feste hull | 20 mm |
| Monteringsform | two-bolt pillow block (solid base), set-screw locking |
| Høyde | 138 mm |
| Lengde | 241 mm |
| Smøring | grease, re-lubricatable (grease nipple r1/8) |
| Serie | ucp200 series |
| Vekt | 4.6 kg |
| Antall hull | 2 |
| Basic static load, radial - C0r | 36200 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 52500 N |
| Bredde | 241 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel