Referanser
Erstattet ref.:-T-UCP211-32
FAG:UCP211-32-J7
Rubix:6249750
Produsent:0812160090000
EAN:4047643261609


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 50.8 mm |
|---|---|
| Feste senter-senter avstand | 171 mm |
| Akselhøyde | 63.5 mm |
Produktinformasjon : UCP211-32-J7 FAG
Plummer block housing units UCP, cast iron housing, with long base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3550 g |
|---|---|
| Inner diameter | 50.8 mm |
| Feste senter-senter avstand | 171 mm |
| Akselhøyde | 63.5 mm |
| Materiale | grey cast iron (gg, flake graphite cast iron housing) |
| Total bredde kulelager | 60 mm |
| Ytter diameter (inch) | 126 mm |
| Klamring | 33.4 mm |
| Dianeter på feste hull | 20 mm |
| Monteringsform | long base (two-bolt) pillow block |
| Høyde | 126 mm |
| Lengde | 219 mm |
| Pakning | rsr seals |
| Smøring | pre-lubricated with grease; connection thread for relubrication m6 |
| Serie | ucp |
| Vekt | 3.56 kg |
| Antall hull | 2 |
| Basic static load, radial - C0r | 29000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 46000 N |
| Bredde | 219 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 188,68 kr Eks. mva
/ stykk
2 735,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel