Lagerhus FAG UCP208-J7

Plummer block housing unit

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Erstattet ref.:RASEY40-JIS
FAG:UCP208-J7
Rubix:6249393
Produsent:0808220960000
EAN:4047643247610
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter40 mm
Feste senter-senter avstand137 mm
Akselhøyde49.2 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : UCP208-J7 FAG


Plummer block housing units UCP, cast iron housing, with long base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1960 g
Inner diameter40 mm
Feste senter-senter avstand137 mm
Akselhøyde49.2 mm
Materialecast iron
Total bredde kulelager54 mm
Ytter diameter (inch)98 mm
Dianeter på feste hull17 mm
Høyde98 mm
Lengde184 mm
Serieucp
Antall hull2
Bredde54 mm
1 257,18 kr Eks. mva
/ stykk
1 571,47 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel