Lagerhus INA PASE30-XL-N

Lagerhus for plummerblokk

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:PASE30-XL-N
Rubix:171409
Produsent:0945128500000
EAN:4054372268939
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter30 mm
Feste senter-senter avstand118 mm
Akselhøyde42.9 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : PASE30-XL-N INA


Plummer block housing units PASE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals

Egenskaper

PASE comes with bearing GRAE-NPPB, PASEY with GAY-NPPB, RASE with GE-KRRB, RASE with GYE-KRRB and TASE with GE-KTTB.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter30 mm
Feste senter-senter avstand118 mm
Akselhøyde42.9 mm
Materialegrey cast iron (gg n)
Total bredde kulelager82 mm
Ytter diameter (inch)158 mm
Monteringsformeccentric locking collar
Høyde82 mm
Lengde158 mm
Pakningp seals on both sides
Smøringrelubricatable (relubrication facility)
Seriepase..-xl-n
Vekt1.12 kg
Antall hull2
Basic static load, radial - C0r11300 N
Basic dynamic load, radial - Cr19500 N
Bredde82 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel